Accesoriu/piesă de schimb pentru ghidaje cu role INA LFS32/550
Guideway
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:LFS32/550
Rubix:d1229084
Documente
Detalii produs : LFS32/550 INA - ACCESSORY/SPARE PART FOR ROLLER GUIDES INA LFS32/550
Solid profile, with two raceway shafts; corrosion-resistant design possible.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 6000 mm |
|---|---|
| Lățime | 32 mm |
| Înălțime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

