Accesoriu/piesă de schimb pentru ghidaje cu role INA LFS20-OL/815
Guideway
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:LFS20-OL/815
Rubix:d747330
Documente
Detalii produs : LFS20-OL/815 INA - LFS20-OL/815 INA
Solid profile, with two raceway shafts; corrosion-resistant design possible.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 2400 mm |
|---|---|
| Lățime | 20 mm |
| Înălțime | 12.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

