Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub INA GYE60-214-KRR-B, Diametrul exterior: 125 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 74.6 mm
GYE..-214-KRR-B
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GYE60-214-KRR-B
Rubix:d1236197
Producator:0009925420000
EAN:4012802816280

Detalii produs : GYE60-214-KRR-B INA - INSERT BEARING WITH SET SCREW INA GYE60-214-KRR-B
Tensioning bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 74,6x125x125 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2420 g |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 74.6 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | gye..-krr-b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
