Referințe
Norton:63642539200
Rubix:d1220932
EAN:3157620191773
Detalii produs : 63642539200 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 63642539200
Norton offers a range of rools to manual application and vibrating grinder.
Roll - Norton H425 - 254mm x50m Gr100
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 254 mm |
| Bob | 100 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

