Referințe
Ansell:WH20B-00209-S
Rubix:d820257
Producator:WH20B-00209-02
EAN:5013756010815

Detalii produs : WH20B-00209-02 ANSELL - WH20B-00209-02 ANSELL
Halatul de laborator AlphaTec® 2000, modelul 209 de la Ansell, oferă o barieră eficientă împotriva substanțelor chimice lichide cu concentrație scăzută și a particulelor fine. Conceput dintr-o membrană microporoasă laminată și permeabilă la aer, acesta combină protecția fiabilă cu confortul respirabil pentru operațiunile în medii controlate.
Caracteristici:
Acest halat de laborator este fabricat dintr-o membrană laminată din polietilenă, nețesută și microporoasă, garantând o bună respirabilitate, menținând în același timp o protecție fiabilă împotriva substanțelor lichide și a particulelor. Structura sa permite evaporarea vaporilor de apă, limitând stresul termic în cazul purtării îndelungate. Croiala include un fermoar frontal, un buzunar la piept în partea stângă și un buzunar inferior în partea dreaptă, facilitând depozitarea uneltelor mici sau a documentelor. Cusăturile bordate sporesc rezistența mecanică și asigură o barieră suplimentară împotriva pătrunderii lichidelor. Faptul că nu lasă scame contribuie la menținerea curățeniei în zonele de lucru sensibile, în special în camere sterile sau laboratoare.
Specificații:
• Material: membrană laminată din polietilenă, nețesută și microporoasă.
• Tip de cusătură: bordate (cusături legate)
• Design: fermoar frontal, buzunar la piept stâng, buzunar inferior drept
• Culoare: alb
• Greutate: 63 g/m²
Standardele:
• EN 13034 + A1: protecție împotriva substanțelor chimice lichide cu concentrație redusă
• EN 14126: protecție împotriva agenților infecțioși
• EN ISO 13688: îmbrăcăminte de protecție pentru uz profesional
• Categoria III CE (Tip PB [6]-B): protecție chimică limitată
Caracteristici:
Acest halat de laborator este fabricat dintr-o membrană laminată din polietilenă, nețesută și microporoasă, garantând o bună respirabilitate, menținând în același timp o protecție fiabilă împotriva substanțelor lichide și a particulelor. Structura sa permite evaporarea vaporilor de apă, limitând stresul termic în cazul purtării îndelungate. Croiala include un fermoar frontal, un buzunar la piept în partea stângă și un buzunar inferior în partea dreaptă, facilitând depozitarea uneltelor mici sau a documentelor. Cusăturile bordate sporesc rezistența mecanică și asigură o barieră suplimentară împotriva pătrunderii lichidelor. Faptul că nu lasă scame contribuie la menținerea curățeniei în zonele de lucru sensibile, în special în camere sterile sau laboratoare.
Specificații:
• Material: membrană laminată din polietilenă, nețesută și microporoasă.
• Tip de cusătură: bordate (cusături legate)
• Design: fermoar frontal, buzunar la piept stâng, buzunar inferior drept
• Culoare: alb
• Greutate: 63 g/m²
Standardele:
• EN 13034 + A1: protecție împotriva substanțelor chimice lichide cu concentrație redusă
• EN 14126: protecție împotriva agenților infecțioși
• EN ISO 13688: îmbrăcăminte de protecție pentru uz profesional
• Categoria III CE (Tip PB [6]-B): protecție chimică limitată
Superior protection from low hazard liquid spray and fine particulates.
Puncte forte
• Oferă o barieră validată împotriva riscurilor biologice și chimice de concentrație scăzută
• Permite corpului să respire datorită membranei sale microporoase
• Reduce stresul termic în timpul activităților prelungite în medii controlate
• Îmbunătățește siguranța datorită designului cu cusături întărite
• Menține un mediu curat datorită scăzutei tendințe de a lăsa scame.
• Permite corpului să respire datorită membranei sale microporoase
• Reduce stresul termic în timpul activităților prelungite în medii controlate
• Îmbunătățește siguranța datorită designului cu cusături întărite
• Menține un mediu curat datorită scăzutei tendințe de a lăsa scame.
Aplicații
• Științele vieții: pentru manipularea substanțelor biologice și chimice în medii controlate
• Metalurgie: în timpul operațiunilor de întreținere și control al calității
• Prelucrarea alimentelor: pentru a evita orice contaminare în zonele de producție
• Curățarea și pregătirea camerelor albe: pentru a limita dispersia particulelor
• Întreținerea și mentenanța liniilor de producție: în timpul intervențiilor care necesită protecție împotriva stropirii
• Întreținerea amplasamentelor și a utilajelor: în ateliere și zone industriale
• Servicii veterinare: pentru protecție împotriva fluidelor biologice și a produselor dezinfectante
• Vopsirea și inspecția suprafețelor: pentru a reduce riscurile de expunere la particule fine și stropi
• Metalurgie: în timpul operațiunilor de întreținere și control al calității
• Prelucrarea alimentelor: pentru a evita orice contaminare în zonele de producție
• Curățarea și pregătirea camerelor albe: pentru a limita dispersia particulelor
• Întreținerea și mentenanța liniilor de producție: în timpul intervențiilor care necesită protecție împotriva stropirii
• Întreținerea amplasamentelor și a utilajelor: în ateliere și zone industriale
• Servicii veterinare: pentru protecție împotriva fluidelor biologice și a produselor dezinfectante
• Vopsirea și inspecția suprafețelor: pentru a reduce riscurile de expunere la particule fine și stropi
Informații tehnice
atribute
| Mărime | m |
|---|---|
| Culoare | alb |
| Material de bază | polietilenă |
| Gramaj | 63 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere