Referințe
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-80-M12-E-PL
Rubix:d586687
Producator:DIN 6336-AL-80-M12-E-PL
EAN:4045525334281





Detalii produs : DIN 6336-AL-80-M12-E-PL ELESA+GANTER - DIN 6336-AL-80-M12-E-PL ELESA+GANTER
Hand knobs, Aluminum
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 250 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
