Referințe
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-50-B10-B
Rubix:d603846
Producator:DIN 6336-GG-50-B10-B
EAN:4045525334557





Detalii produs : 6336-GG-50-B10-B ELESA+GANTER - 6336-GG-50-B10-B ELESA+GANTER
Hand knobs, Cast iron
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 120 g |
|---|---|
| Lungime | 32 mm |
| Material/finisare | Fier |
| Diametru | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
