Referințe
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-63-B12-C
Rubix:d588308
Producator:DIN 6336-GG-63-B12-C
EAN:4045525334755





Detalii produs : 6336-GG-63-B12-C ELESA+GANTER - 6336-GG-63-B12-C ELESA+GANTER
Hand knobs, Cast iron
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 246 g |
|---|---|
| Lungime | 40 mm |
| Material/finisare | Fier |
| Diametru | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
