Referințe
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-80-B16-C
Rubix:d589044
Producator:DIN 6336-GG-80-B16-C
EAN:4045525334946





Detalii produs : 6336-GG-80-B16-C ELESA+GANTER - 6336-GG-80-B16-C ELESA+GANTER
Hand knobs, Cast iron
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 542 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Fier |
| Diametru | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
