Tăietoare manuale standard Format 16030120, 9116030120
Hand tap DIN352 HSS M12,0 F
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16030120, 9116030120
Rubix:d803020
Producator:16030120
EAN:4317784107341

Detalii produs : 9116030120 FORMAT - 9116030120 FORMAT
Hand tap, metric
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | hss |
|---|---|
| Lungime totală | 75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere