Tăietoare manuale standard Format 16010120, 9116010120

Hand tap DIN352 HSS M12,0 M

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Format:16010120, 9116010120
Rubix:d804098
Producator:16010120
EAN:4317784107174
brand logo

rezumat tehnic

Materialul caroserieihss
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 9116010120 FORMAT - 9116010120 FORMAT


Hand tap, metric

Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.

Informații tehnice


atribute
Materialul caroserieihss
Lungime totală75 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere