Tăietoare manuale standard Format 16000240, 9116000240
Hand tap DIN352 HSS M24,0 V
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16000240, 9116000240
Rubix:d802974
Producator:16000240
EAN:4317784107068

Detalii produs : 9116000240 FORMAT - 9116000240 FORMAT
Hand tap, metric
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | hss |
|---|---|
| Lungime totală | 110 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere