Tăietoare manuale standard Format 16010300, 9116010300
Hand tap DIN352 HSS M30,0 M
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16010300, 9116010300
Rubix:d804099
Producator:16010300
EAN:4317784107259

Detalii produs : 9116010300 FORMAT - 9116010300 FORMAT
Hand tap, metric
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | hss |
|---|---|
| Lungime totală | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere