Tăietoare manuale standard Format 16000080, 9116000080
Hand tap DIN352 HSS M8,0 V
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16000080, 9116000080
Rubix:d804094
Producator:9116000080
EAN:4317784106986

Detalii produs : 9116000080 FORMAT - 9116000080 FORMAT
Hand tap, metric
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | hss |
|---|---|
| Lungime totală | 56 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
