Tăietoare manuale standard Format 16380019, 9116380019

Hand tap DIN5157 HSS G1 1/2 i. V

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Format:16380019, 9116380019
Rubix:d803525
Producator:4317784357715
EAN:4317784357715
brand logo

rezumat tehnic

Materialul caroserieihss
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 9116380019 FORMAT - 9116380019 FORMAT


Hand tap

Application: For pipe threads according to DIN ISO 228/1 (DIN 259). Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.

Informații tehnice


atribute
Materialul caroserieihss
Lungime totală140 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere