Referințe
Kipp:K0179.1214X160
Rubix:d624442
EAN:4059245072347



Detalii produs : 06360-1214X160 KIPP - 06360-1214X160 KIPP
GRIP ROD D=12, FORM:A STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 248 g |
|---|---|
| Lungime | 160 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
160 mm