Referințe
Kipp:K0179.210X65
Rubix:d631590
EAN:4059245072712



Detalii produs : 06360-210X65 KIPP - 06360-210X65 KIPP
GRIP ROD D=12, FORM:A STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 58 g |
|---|---|
| Lungime | 65 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
65 mm