Referințe
Kipp:K0725.0080X10
Rubix:d623962
EAN:4059245060795



Detalii produs : 06255-0080X10 KIPP - 06255-0080X10 KIPP
2-SPOKE HANDWHEEL WITH SLOT D1=99
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 93 g |
|---|---|
| Material/finisare | Poliamidă |
| Diametru | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere