Referințe
Kipp:K0725.0130X12
Rubix:d622548
EAN:4059245060825



Detalii produs : 06255-0130X12 KIPP - 06255-0130X12 KIPP
2-SPOKE HANDWHEEL WITH SLOT D1=99
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 240 g |
|---|---|
| Material/finisare | Poliamidă |
| Diametru | 129 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere