Roți de mână Kipp K0671.2140X14
Handwheels DIN 950 grey cast iron, with fixed grip
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0671.2140X14
Rubix:d621788
EAN:4059245066117



Detalii produs : 06271-2140X14 KIPP - 06271-2140X14 KIPP
HANDWHEEL WITHOUT SLOT D1=180 GREY CAST
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 929 g |
|---|---|
| Material/finisare | Fier |
| Diametru | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametru
140 mm