Roți de mână Kipp K0671.3125X12
Handwheels DIN 950 grey cast iron, with fixed grip
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0671.3125X12
Rubix:d619254
EAN:4059245066315



Detalii produs : 06271-3125X12 KIPP - 06271-3125X12 KIPP
HANDWHEEL WITHOUT SLOT D1=180 GREY CAST
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 713 g |
|---|---|
| Material/finisare | Fier |
| Diametru | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametru
125 mm