Roți de mână Kipp K0671.4315X30
Handwheels DIN 950, grey cast iron, with revolving grip
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0671.4315X30
Rubix:d618634
EAN:4059245066667



Detalii produs : 06271-4315X30 KIPP - 06271-4315X30 KIPP
HANDWHEEL WITHOUT SLOT D1=100 GREY CAST
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 384 g |
|---|---|
| Material/finisare | Fier |
| Diametru | 315 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametru
315 mm