Roți de mână Kipp K0671.5100X10
Handwheels DIN 950, grey cast iron, with revolving grip
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0671.5100X10
Rubix:d627989
EAN:4059245066735



Detalii produs : 06271-5100X10 KIPP - 06271-5100X10 KIPP
HANDWHEEL WITHOUT SLOT D1=100 GREY CAST
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 446 g |
|---|---|
| Material/finisare | Fier |
| Diametru | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametru
100 mm