Roți de mână Kipp K0671.5180X18
Handwheels DIN 950, grey cast iron, with revolving grip
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0671.5180X18
Rubix:d625770
EAN:4059245066827



Detalii produs : 06271-5180X18 KIPP - 06271-5180X18 KIPP
HANDWHEEL WITHOUT SLOT D1=100 GREY CAST
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 1806 g |
|---|---|
| Material/finisare | Fier |
| Diametru | 180 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametru
180 mm