Roți de mână Kipp K0163.0120X14
Handwheels disc similar to DIN 950, aluminium
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0163.0120X14
Rubix:d631704
EAN:4059245069866



Detalii produs : 06279-0120X14 KIPP - 06279-0120X14 KIPP
HANDWHEEL WITH SLOT D1=80 ALUMINIUM,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 227 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 120 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere