Roți de mână Kipp K0164.0125X08
Handwheels disc, with revolving grip, Form D
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0164.0125X08
Rubix:d617421
EAN:4059245070145

Detalii produs : K0164.0125X08 KIPP - K0164.0125X08 KIPP
HANDWHEEL SIZE:3, FORM:D DUROPLAST,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 422 g |
|---|---|
| Material/finisare | Duroplast |
| Diametru | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere