Roți de mână Kipp K0164.2100X06
Handwheels disc, with revolving grip, steel parts stainless steel, Form D
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0164.2100X06
Rubix:d624259
EAN:4059245070220

Detalii produs : 06287-2100X06 KIPP - 06287-2100X06 KIPP
HANDWHEEL SIZE:4, FORM:D DUROPLAST,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 256 g |
|---|---|
| Material/finisare | Duroplast |
| Diametru | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere