Roți de mână Elesa+Ganter GN 324-125-B14-R
Handwheels, matt, black plastic coated
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 324-125-B14-R
Rubix:d612177
Producator:GN 324-125-B14-R
EAN:4045525483132





Detalii produs : 324-125-B14-R ELESA+GANTER - 324-125-B14-R ELESA+GANTER
Handwheels, matt, black plastic coated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 395 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
