Roți de mână Kipp K0165.3140X14
Handwheels without handle, steel parts in stainless steel, Style E, metric
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0165.3140X14
Rubix:d629487
EAN:4059245070466

Detalii produs : 06288-3140X14 KIPP - 06288-3140X14 KIPP
HANDWHEEL SIZE:4, FORM:E DUROPLAST,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 522 g |
|---|---|
| Material/finisare | Duroplast |
| Diametru | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere