Referințe
Kipp:K0258.4160166
Rubix:d618520
EAN:4059245062638



Detalii produs : 06264-4160166 KIPP - 06264-4160166 KIPP
HANDWHEEL WITH SLOT SIZE:1 D1=80
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 651 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 160 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere