Referințe
Kipp:K0257.108012
Rubix:d613044
EAN:4059245061921



Detalii produs : 06263-108012 KIPP - 06263-108012 KIPP
HANDWHEEL WITHOUT SLOT SIZE:1 D1=80
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 107 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere