Referințe
Kipp:K0257.312514056
Rubix:d618208
EAN:4059245062102



Detalii produs : 06263-312514056 KIPP - 06263-312514056 KIPP
HANDWHEEL WITHOUT SLOT SIZE:1 D1=80
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 318 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere