Referințe
Kipp:K0257.312516
Rubix:d625252
EAN:4059245062126



Detalii produs : K0257.312516 KIPP - K0257.312516 KIPP
HANDWHEEL WITHOUT SLOT SIZE:1 D1=80
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 336 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere