Referințe
Kipp:K0257.41601405
Rubix:d620791
EAN:4059245062171



Detalii produs : 06263-41601405 KIPP - 06263-41601405 KIPP
HANDWHEEL WITHOUT SLOT SIZE:1 D1=80
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 613 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 160 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere