Referințe
Kipp:K0257.416016
Rubix:d624803
EAN:4059245062201



Detalii produs : 06263-416016 KIPP - 06263-416016 KIPP
HANDWHEEL WITHOUT SLOT SIZE:1 D1=80
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 609 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 160 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere