Referințe
Kipp:K0259.3125126
Rubix:d624406
EAN:4059245062874



Detalii produs : 06265-3125126 KIPP - 06265-3125126 KIPP
HANDWHEEL WITH SLOT SIZE:3 D1=125
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 328 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere