Referințe
Kipp:K0259.4160166
Rubix:d620170
EAN:4059245063031



Detalii produs : 06265-4160166 KIPP - 06265-4160166 KIPP
HANDWHEEL WITH SLOT SIZE:3 D1=125
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 651 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 160 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere