Referințe
Parker:83C-D08
Rubix:d1132380
Producator:83C-D08
Documente
Detalii produs : PARKER 83C-D08 - L-FITTING PARKER 83C-D08
Informații tehnice
atribute
| Presiune | 415 bar |
|---|---|
| Diametrul tubului exterior | 25 mm |
| Temperatura maximă | 100 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

