Niplu dublu filetat Parker 1/2FF44BL
Hannifin Equal Pipe Nipple
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Parker:1/2FF44BL
Rubix:d1172921

Documente
Detalii produs : PARKER 1/2FF44BL - DOUBLE NIPPLE FITTING PARKER 1/2FF44BL
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Presiune | 15 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
| Max. Temperatura de funcționare | 190 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
