Accesoriu pentru fitinguri pentru furtunuri Parker 16846-4-4
Hannifin Pressure Parkrimp No-Skive Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Parker:16846-4-4
Rubix:d1149488
Producator:16846-4-4
Documente
Detalii produs : PARKER 16846-4-4 - ACCESSORY FOR HOSE FITTINGS PARKER 16846-4-4
Informații tehnice
atribute
| Temperatura maximă | 125 °C |
|---|---|
| Mărime | dn6 (rozmiar -4, wąż 1/4') |
| Conexiunea 1 | iso 12151-5-sws – dkj (jic 37° / sae 45° dual flare, swiwel prosty) |
| Presiune | 297 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

