Furtun standard en/sae Parker 804-8-RL
Hannifin Push-Lok Hose
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Parker:804-8-RL
Rubix:d535007
Producator:804-8-RL

Documente
Detalii produs : 804-8-RL PARKER - 804-8-RL PARKER
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Raza curbei | 130 mm |
| Presiune fără spargere | 40 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
