Accesoriu pentru fitinguri pentru furtunuri Parker 10E6MK4S
Hannifin Swivel Nut Union Elbow
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Parker:10E6MK4S
Rubix:d1133687
Documente
Detalii produs : PARKER 10E6MK4S - ACCESSORY FOR HOSE FITTINGS PARKER 10E6MK4S
Informații tehnice
atribute
| Temperatura maximă | 100 °C |
|---|---|
| Mărime | 5/8 - 14 |
| Conexiunea 1 | bspp 60° (nakrętka obrotowa, iso 8434-6) |
| Presiune | 200 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

