Fitinguri sub presiune Parker KCA47-15-8
Hannifin Swivel Straight Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Parker:KCA47-15-8
Rubix:d1171848
Producator:KCA47-15-8

Documente
Detalii produs : PARKER KCA47-15-8 - PRESSFITTING PARKER KCA47-15-8
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | m22x1,5 '' |
|---|---|
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 105 °C |
| Execuție | 47 |
| Diametrul tubului exterior | 15 mm |
| Diametrul filetării | 22 mm |
| Presiune | 410 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
