• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Lubrifianți(2.280)
    • Vopsele și accesorii(403)
    • Perii(370)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(171)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.048)
    Vedeți
    • Electrice și iluminat(928)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Electrice, electronice și iluminat
    4. Componente
    5. Comutatoare pentru monitorizarea poziției
    6. Comutator de siguranță
    7. PARKER ZB4-BD5 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER ZB4-BD5

    Comutator de siguranță Parker ZB4-BD5

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:ZB4-BD5
    Rubix:d1127246
    brand logo

    Detalii produs : PARKER ZB4-BD5 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER ZB4-BD5


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Comutator de siguranță PILZ 5042206029934 SICK - SAFETY SWITCH SICK 60299346027391 SICK - SAFETY SWITCH SICK 6027391506304 - 506304 PSEN MA1.4A-51/ 1SWITCH, MAGNETI6025060 SICK - SAFETY SWITCH SICK I14-M02136035038 SICK - SAFETY SWITCH SICK I110-E0313S066051329 SICK - SAFETY SWITCH SICK 6051329751103 - 751103 PNOZ S3 C 24VDC 2 N/OPARKER PXP-S121 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER PXP-S121FLN-EMSS0000105 SICK - SAFETY SWITCH SICK FLN-EMSS0000105 NODO FLEXI LOOP101140997 - 101140997 SAFERY SWITCH BNS33-11Z-STANATOM98S - ANATOM98S SAFETY SWITCH1061716 SICK - SAFETY SWITCH SICK FLT-TERM00001 1061716Comutator de siguranță PILZ 5042201047985 - 1047985 WEU26/3-103A00 SAFETY SINGLE-BEAM SENSORS SICK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut