• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.686)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(5.005)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(24.062)
    • Acumulator(121)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Tehnica de îmbinare hidraulică
    5. Fitinguri filetate
    6. Cuplaj cu știfturi tată
    7. PARKER HPB5 - MALE STUD COUPLING PARKER HPB5

    Cuplaj cu știfturi tată Parker HPB5

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:HPB5
    Rubix:d1163446
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : PARKER HPB5 - MALE STUD COUPLING PARKER HPB5


    Informații tehnice


    atribute
    Presiune maximă a serviciului20.6 bar
    Diametrul de conectare 25 mm
    Temperatura maximă93.3 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER GE25ZSRED71 - MALE STUD COUPLING PARKER GE25ZSRED71PARKER GEO16SMOMD71 - MALE STUD COUPLING PARKER GEO16SMOMD71PARKER GE20ZS11/16UNCF - MALE STUD COUPLING PARKER GE20ZS11/16UNCFGE28LRCF PARKER - PARKER EO-MALE-STUD-CONN GE28LRCFPARKER TE12LLRA3C - MALE STUD COUPLING PARKER TE12LLRA3CPARKER GE10SRMSX - MALE STUD COUPLING PARKER GE10SRMSXPARKER GEO15LM22OMDCF - MALE STUD COUPLING PARKER GEO15LM22OMDCF121250318 NORGREN - NORGREN 121250318 PFIT 3/16IN-R1/8 STRAIGHT ADAPTPARKER GE18LR1EDOMD71 - MALE STUD COUPLING PARKER GE18LR1EDOMD71PARKER GE12LM12X1.5EDOMD71 - MALE STUD COUPLING PARKER GE12LM12X1.5EDOMD71PARKER GE15LRDPR71MS - MALE STUD COUPLING PARKER GE15LRDPR71MSPARKER GE28LR3/471 - MALE STUD COUPLING PARKER GE28LR3/471PARKER GE15ZLREDSSACF - MALE STUD COUPLING PARKER GE15ZLREDSSACFPARKER HPK12-10 - MALE STUD COUPLING PARKER HPK12-1036053005 NORGREN - NORGREN 36053005 STR M ADAPTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut