Referințe
Parker:F3PB4-1/4
Rubix:d1169814

Detalii produs : PARKER F3PB4-1/4 - MALE STUD COUPLING PARKER F3PB4-1/4
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 0.25 '' |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 20.7 bar |
| Diametrul de conectare 2 | 4 mm |
| Temperatura maximă | 93.3 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
