Referințe
Parker:OR 120.32X2.62 FKM 80 747-75
Rubix:d1157372

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalii produs : PARKER OR 120.32X2.62 FKM 747-75 - O-RING PARKER OR 120.32X2.62 FKM 80 747-75
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Duritatea malului A | 80 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere