Referințe
Parker:14N73-24-24-1P
Rubix:d1174757
Producator:14N73-24-24-1P
Detalii produs : PARKER 14N73-24-24-1P - ACCESSORY FOR HYDRAULIC HOSES PARKER 14N73-24-24-1P
Informații tehnice
atribute
| Temperatura maximă | 105 °C |
|---|---|
| Conexiunea 1 | sae code 61 (5000 psi) – kołnierzowa końcówka kątowa 90° |
| Presiune | 344.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

