Referințe
Parker:520N-3
Rubix:d1161867
Producator:520N-3

Detalii produs : PARKER 520N-3 - CONSTANT PRESSURE HOSE PARKER 520N-3
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 4.8 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 345 bar |
| Presiune fără spargere | 1380 bar |
| Mărime | -03 (3/16') |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
