• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Furtunuri și țevi
    5. Furtunuri industriale
    6. Furtun de apă / aer / multifuncțional
    7. PARKER IH35653038/100 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER IH35653038/100

    Furtun de apă / aer / multifuncțional Parker IH35653038/100

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:IH35653038/100
    Rubix:d1152639
    brand logo

    Detalii produs : PARKER IH35653038/100 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER IH35653038/100


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    440-9050-0000 NORRES - 440-9050-0000 NORRESLOLB+10xRL75 GATES - LOLB+10xRL75 GATESSUPERELASTICO/GRAU 51 MM TEGUMA - SUPERELASTICO/GRAU 51 MM TEGUMATRELLEBORG 202611 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSSIV50.3TRELLEBORG 200982 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSL120.25S5X3 NORFLEX SIL 448 PEROXIDIC NORRES - S5X3 NORFLEX SIL 448 PEROXIDIC NORRESTRELLEBORG 72948 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG 0072948PARKER 1100P10R02 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 1100P10R02DELTAFLEX-200 203 X 225 MM TEGUMA - DELTAFLEX-200 203 X 225 MM TEGUMATRELLEBORG 61542 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG 0061542SUPERELASTICO/GRAU 152 MM TEGUMA - SUPERELASTICO/GRAU 152 MM TEGUMAARIAFORM/DIN 20018 13 X 23 MM TEGUMA - ARIAFORM/DIN 20018 13 X 23 MM TEGUMAPOLYFLEX 12 X 21 MM TEGUMA - POLYFLEX 12 X 21 MM TEGUMA2010U06R01 LEGRIS - 2010U06R01 LEGRISMULTI MASTER 10x3.5xCL100 GATES - MULTI MASTER 10x3.5xCL100 GATES
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut